Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhandlauf 763x763 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60111245
Hersteller:
     Normbau
Herst.-Nr.:
     0300831022
EAN/GTIN:
     4011637398350
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf normbau
duschhandlauf
Duschhandlauf 763x763 mm NORMBAU # NY.383.010 gelb 763 x 763 mm, aus Nylon, Farbe..., Durch messer 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern, links und recht s einsetzbar, mit stahlverstärkten Roset ten Durchmesser 70 mm für verdeckte Vers chraubung, Rosettenunterteile und Schrau ben aus Edelstahl. Max. zulässige Belast ung 175 kg. TÜV PRODUKT SERVICE zertifiz iert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schra uben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,64*
€ 165,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 168,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,47*
€ 202,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.