| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60112656 Herst.-Nr.: 0486030016 EAN/GTIN: 4011637144582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschhandlauf m.Br-Stange 763x763x860 NORMBAU # NY.486.040 schwarz 763 x 763 x 860 mm, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, strukturier te Oberfläche, erhältlich in den NORMBAU -Farben, links und rechts einsetzbar, mi t korrosionsgeschütztem durchgehendem St ahlkern, mit stufenlos verstellbarem Bra usehalter NY.BRH 91, stufenlose Höhe- un d Winkeleinstellung der Brause, Aufnahme konus passend für Handbrausen unterschie dlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzw eckhaken, mit stahlverstärkten Rosetten für verdeckte Verschraubung, Rosettenunt erteile und Schrauben aus Edelstahl, max . zul. Belastung:175 kg, TÜV PRODUKT SER VICE zertifiziert. Lieferung mit Edelsta hl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 363,22* | € 421,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 361,66* | € 430,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 384,84* | € 445,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|