| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60112675 Herst.-Nr.: 0486210022 EAN/GTIN: 4011637145350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschhandlauf m.Br-Stange 763x400x1158 NORMBAU # NY.486.210 gelb 763 x 400 x 1158 mm, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, strukturie rte Oberfläche, erhältlich in den NORMBA U-Farben, links und rechts einsetzbar, m it korrosionsgeschütztem durchgehendem S tahlkern, mit stufenlos verstellbarem Br ausehalter NY.BRH 91, stufenlose Höhe- u nd Winkeleinstellung der Brause, Aufnahm ekonus passend für Handbrausen unterschi edlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielz weckhaken, mit stahlverstärkten Rosetten für verdeckte Verschraubung, Rosettenun terteile und Schrauben aus Edelstahl, ma x. zul. Belastung:175 kg, TÜV PRODUKT SE RVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelst ahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 352,83* | € 409,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 349,25* | € 417,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 370,02* | € 432,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|