| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60112715 Herst.-Nr.: 0487210018 EAN/GTIN: 4011637146098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschhandlauf m.Br-Stange 763x763x1158 NORMBAU # NY.487.210 dunkelgr 763 x 763 x 1158 mm, Durchmesser 34 mm, mit verschiebbarer Brausehalterstange, a us Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, mit rutschsicherer Griffzone dur ch strukturierte Oberfläche, erhältlich in den NORMBAU-Farben, links und rechts einsetzbar, mit korrosionsgeschütztem du rchgehendem Stahlkern, mit stufenlos ver stellbarem Brausehalter NY.BRH 91, stufe nlose Höhe- und Winkeleinstellung der Br ause, Aufnahmekonus passend für Handbrau sen unterschiedlicher Fabrikate, mit sei tlichem Vielzweckhaken, mit stahlverstär kten Rosetten Durchmesser 70 mm für verd eckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl, max. zul. B elastung:175 kg, TÜV PRODUKT SERVICE zer tifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx- Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübe l für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 379,95* | € 444,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 379,29* | € 453,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 403,13* | € 469,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|