| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60112747 Herst.-Nr.: 0488070035 EAN/GTIN: 4011637146692 |
| |
|
| | |
| Brausehalterstange 800 mm NORMBAU # NY.488.070 dunkelrot a gleich 800 mm, mit NY.BRH 91 aus Nylon , Farbe ..., Durchmesser 34 mm, mit korr osionsgeschütztem durchgehendem Stahlker n, mit stufenlos verstellbarem Brausehal ter NY.BRH 91, stufenlose Höhen- und Win keleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlich er Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckha ken, mit stahlverstärkten Rosetten Durch messer 70 mm für verdeckte Verschraubung , Rosettenunterteile und Schrauben aus E delstahl.Max. zul. Belastung:125 kg, TÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Durchmesse r 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,80* | € 162,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 130,02* | € 165,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,15* | € 171,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|