| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60113862 Herst.-Nr.: 0847114016 EAN/GTIN: 4011637422093 |
| |
|
| | |
| Einhängesitz klappbar 480x564x459 mm NORMBAU # NY.847.114 schwarz 480 x 564 x 459 mm, entspricht DIN 18024 -2, aus Nylon, Farbe ..., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehe ndem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenle hne aus Nylon, stahlverstärkte Scharnier e mit einstellbarer Bremse, mit Arretier vorrichtung, zum Einhängen in Duschhandl äufe und Haltegriffe, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm, mit Abdeckkappen f ür verdeckte Verschraubung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,50* | € 913,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 795,83* | € 938,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 849,52* | € 970,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|