| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397644068 Herst.-Nr.: 0847114016 EAN/GTIN: 4011637422093 |
| | |
|
| | |
| Einhängesitz klappbar 480x564x459 mm NORMBAU # NY.847.114 schwarz 480 x 564 x 459 mm, entspricht DIN 18024 -2, aus Nylon, Farbe ..., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehe ndem Stahlkern, Sitzleisten und Rückenle hne aus Nylon, stahlverstärkte Scharnier e mit einstellbarer Bremse, mit Arretier vorrichtung, zum Einhängen in Duschhandl äufe und Haltegriffe, in hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert mit einer Ausladung von 234 mm, mit Abdeckkappen f ür verdeckte Verschraubung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,50* | € 913,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 795,83* | € 938,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 849,52* | € 970,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|