|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-60114720 Herst.-Nr.: 4300821019 EAN/GTIN: 4011637457989 |
| |
|
|  |  |
 | Duschhandlauf mit Br.H.Stg. 943x1158mm NORMBAU # NY.382.045 AB weiß aus Nylon, mit antibakteriellem Schutz, 943 (592 x 351) x 1158 mm, Farbe ..., Du rchmesser 34mm, mit korrosionsgeschützte m durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY.BRH 91, s tufenlose Höhen- und Winkeleinstellung d er Brause, Aufnahmekonus passend für Han dbrause unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, links und re chts einsetzbar, mit stahlverstärkten Ro setten Durchmesser 70 mm für verdeckte V erschraubung, Rosettenunterteile und Sch rauben aus Edelstahl. Lieferung mit Edel stahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 291,60* | € 345,90* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 297,65* | € 349,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 312,16* | € 367,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|