Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemper Eta-Therm Stockw. UP Regulierv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-60120927
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     5440201500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
Kemper Eta-Therm Stockw. UP Regulierv. 54402, DN15 RG Pressanschl. Viega KEMPER UP-ETA-THERM Unterputz-Stockwerks-Regulierventil, 56 GradC bis 58 GradC, SANPRESS/PROFIPRESS, Figur 544 02, automatisches Feinregulierventil für den hydraulischen Abgleich von Stockwerksverteilungsleitungen ab kv-min 0,05, zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, PTFE-Sitzdichtung, wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung, thermostatische Reguliereinheit, stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset, Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS, verchromtes Behördenoberteil mit Innensechskantschlüssel SW 6, sowie lila Signierplättchen, totraumfrei, mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion, DVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, WSD-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300, max. Einbautiefe 110 mm, Regelbereich 56 GradC bis 58 GradC, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,08*
€ 201,77*
€ 5,95*
ab € 176,77*
€ 213,82*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.