Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF
Artikel-Nr.:
     3461-60130753
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8015022
EAN/GTIN:
     4038097005499
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF DN65 (MW 0,03 mm) JUDO PROFI-QUICK CONTROL Rückspül-Schutzfilter JPF-QC DN 65 für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 16, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 65 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 25 (28) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Maschenweite 0,03 mm Baulänge 240 mm Modell JPF-QC DN 65 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.623,54*
€ 1.849,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,38*
€ 1.902,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.758,61*
€ 1.938,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,15*
€ 2.200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,59*
€ 2.101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,25*
€ 2.031,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,64*
€ 1.980,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,54*
€ 1.932,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.