Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-556137000
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8015022
EAN/GTIN:
     4038097005499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF DN65 (MW 0,03 mm) JUDO PROFI-QUICK CONTROL Rückspül-Schutzfilter JPF-QC DN 65 für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 16, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 65 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 25 (28) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Maschenweite 0,03 mm Baulänge 240 mm Modell JPF-QC DN 65 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.623,54*
€ 1.849,15*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,38*
€ 1.902,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.758,61*
€ 1.938,99*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,04*
€ 2.263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,09*
€ 2.234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,47*
€ 2.141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,75*
€ 2.089,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,38*
€ 2.042,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.