Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Feinfilter
>
Feinfilter-Einsatz
>
Artikel
GB GENO-Feinfilter FM 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-60131155
Hersteller:
Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
102500
EAN/GTIN:
4031246000611
Suchbegriffe:
Ersatzfilterkerze
Rückspülfilter-Filterkerzen
Wasserfilterkerze
Feinfilter-Einsatz
GB GENO-Feinfilter FM 200 zur Filtration von ungelösten Stoffen aus dem Wasser bestehend aus: 1 zyl. Filterbehälter mit Deckel aus Edelstahl, kunststoffbeschichtet, mit Handentlüftung und Entleerung 1 Filterkammer aus Edelstahl mit Stütz- gewebe und einem Satz Filtererstbe- stückung, Filterkerze aus PE-Gewebe 2 Manometer 0-16 bar (Ü) 2 Anschlussflanschen nach DIN 2642 ohne Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen Technische Daten: Anschluss : 200 DN Nenndurchfluss : 280 cbm/h Nennfeinheit : 0,05 mm Gewicht : 124 kg Nenndruck max.: 10 bar ü Wassertemperatur max.: 30 Grad C Gesamthöhe : 1.190 mm Einbaulänge : 690 mm Ausbauhöhe der Filter- kerzen : 900 mm Filterkerzen : 28 St. Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Installation
>
Wasserfilter
Weitere Suchbegriffe:
Feinfilter-Element
,
Installationsfilter-Einsatz
,
grünbeck ersatzfilterkerze
,
feinfilter einsatz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10.696,18*
€ 10.927,06*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.591,14*
€ 11.092,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.092,61*
€ 13.200,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.710,12*
€ 12.745,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.604,56*
€ 12.619,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.591,14*
€ 12.603,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen