| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60134734 Herst.-Nr.: 24200X EAN/GTIN: 4026092046593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort DN200, befliesb. Abdeck./Ablauf KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F Comfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckung mit integrierter Ablauffunktion zur Oberflächenentwässerung. Rückstaupumpanlage mit integrierter Pumpe und einer Rückstauklappe mit motorischer Verriegelung. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet, bei Rückstau wird die Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt. Die Entwässerung von Schmutzwasser während der Rückstauzeit erfolgt über die Pumpe mit Schneideinrichtung. Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung für höchste Sicherheit, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Rückstaupumpanlage: Pumpfix F Comfort Zulassung: Zulassungsnummer: Z-53.2-388 Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 200 (DA 200 mm) Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm Abdeckplatte: für wählbare Oberfläche Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) Steuerleitung / Kabellänge: 5 m Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Schutzart: IP 68 (Motor) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |