Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Grundkörper / Reinigungsrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     3461-60134770
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     80200X
EAN/GTIN:
     4026092046654
Suchbegriffe:
Putzstück
Reinigungsrohr
Reinigungsstück
Steckmuffe
KESSEL Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix DN200, befl. Abdeck./Ablauf KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Reinigungsrohr: Controlfix Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 200 (DA 200 mm) Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) Abdeckplatte: für wählbare Oberfläche Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reinigungsrohr kessel, reinigungsrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,64*
€ 453,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,69*
€ 455,78*
€ 5,95*
ab € 507,40*
€ 590,96*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,42*
€ 532,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.