| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135159 Herst.-Nr.: 825811D EAN/GTIN: 4026092045244 |
| |
|
| | |
| KESSEL Pumpst. Aqualift S Einzel LW 600 SDS-Gerät, KTP 500, Kl. D, 800-1250 mm KESSEL-Pumpstation Aqualift S Tronic (Einzelanlage) zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen PE-LLD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Medien. Grundwasserbeständigkeit, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 100 nach DIN EN 1401 jeweils für Entlüftungs- und Kabelleerrohrleitung. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124. Schmutzwasserhebeanlage mit einer Tauchmotorpumpe für fäkalienfreies Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit Druckmembransteuerung für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten, integrierter Rückschlagklappe und Einhandschnellverschluss. Schaltgerät Aqualift Comfort für 230V Anlagen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem(SDS) und Erinnerungsfunktion für die nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der Funktionsrelevanten Parameter, Betriebsstundenzähler. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSMSchnittstelle. Schachtsystem: Standard LW 600 Norm: DIN EN 752 Einbautiefe T: 800 - 1.250 mm Zulauftiefe: 400 - 850 mm Zulauf: DN 100 (DA 110 mm) Druckanschluss: DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung Druckanschlusstiefe: T - 400 mm (Frostfreie Tiefe der Druckleitung beachten) Abdeckungsart: unverschraubt Belastungsklasse: D 400 (40 t) Pumpstation: Aqualift S Tronic (Einzelanlage) Pumpentyp: KTP 500 Norm: DIN EN 12050-2 Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser Fördermenge: max. 8,5 m3/h Förderhöhe: max. 8 m Pumpensteuerung: Druckmembran-Schaltung Aufnahmeleistung: 480 W Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz Nennstrom: 2,12 A Motorschutz: eingebaut Schutzart: IP 68 (Pumpe) Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge: 10 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |