| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135166 Herst.-Nr.: 827821B EAN/GTIN: 4026092045756 |
| |
|
| | |
| KESSEL Pumpst. Aqualift S Einzel LW 600 SDS-Gerät, KTP 1000, Kl. B, 1300-1750 mm KESSEL-Pumpstation Aqualift S Tronic (Einzelanlage) zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen PE-LLD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Medien. Grundwasserbeständigkeit, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 100 nach DIN EN 1401 jeweils für Entlüftungs- und Kabelleerrohrleitung. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124. Schmutzwasserhebeanlage mit einer Tauchmotorpumpe für fäkalienfreies Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit Druckmembransteuerung für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten, integrierter Rückschlagklappe und Einhandschnellverschluss. Schaltgerät Aqualift Comfort für 230V Anlagen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem(SDS) und Erinnerungsfunktion für die nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der Funktionsrelevanten Parameter, Betriebsstundenzähler. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Schachtsystem: Standard LW 600 Norm: DIN EN 752 Einbautiefe T: 1.300 - 1.750 mm Zulauftiefe: 900 - 1.350 mm Zulauf: DN 150 (DA 160 mm) Druckanschluss: DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung Druckanschlusstiefe: T - 400 mm (Frostfreie Tiefe der Druckleitung beachten) Abdeckungsart: unverschraubt Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Pumpstation: Aqualift S Tronic (Einzelanlage) Pumpentyp: GTF 1200 Norm: DIN EN 12050-2 Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser Fördermenge: max. 15,5 m3/h Förderhöhe: max. 9 m Pumpensteuerung: Druckmembran-Schaltung Aufnahmeleistung: 1400 W Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz Nennstrom: 6,2 A Motorschutz: eingebaut Schutzart: IP 68 (Pumpe) Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge: 10 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |