Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Pumpstation Aqualift S Duo LW 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Pumpstation Aqualift S Duo LW 600
Artikel-Nr.:
     3461-60135176
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     826811D
EAN/GTIN:
     4026092045343
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
KESSEL Pumpstation Aqualift S Duo LW 600 SDS-Gerät, KTP 1000, Kl. D, 800-1250 mm KESSEL-Pumpstation Aqualift S (Doppelanlage) zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen PE-LLD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Medien. Grundwasserbeständigkeit, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 100 nach DIN EN 1401 jeweils für Entlüftungs- und Kabelleerrohrleitung. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124. Schmutzwasserhebeanlage mit zwei Tauchmotorpumpen für fäkalienfreies Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit Druckmembransteuerung für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten, integrierten Rückschlagklappen und Einhandschnellverschlüssen. Schaltgerät Aqualift Comfort für 230V Anlagen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem(SDS) und Erinnerungsfunktion für die nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der Funktionsrelevanten Parameter, Betriebsstundenzähler. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldungen über GSM Schnittstelle. Schachtsystem: Standard LW 600 Norm: DIN EN 752 Einbautiefe T: 800 - 1.250 mm Zulauftiefe: 400 - 850 mm Zulauf: DN 150 (DA 160 mm) Druckanschluss: DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung Druckanschlusstiefe: T - 400 mm (Frostfreie Tiefe der Druckleitung beachten) Abdeckungsart: unverschraubt Belastungsklasse: D 400 (40 t) Pumpstation: Aqualift S (Doppelanlage) Pumpentyp: GTF 1200 Norm: DIN EN 12050-2 Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser Fördermenge: max. 15,5 m3/h Förderhöhe: max. 9 m Pumpensteuerung: Druckmembran-Schaltung Aufnahmeleistung: 2 x 1400 W Betriebsspannung: 230 V WS 50 Hz Nennstrom: 6,2 A Motorschutz: eingebaut Schutzart: IP 68 (Pumpen) Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge: 10 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.677,50*
€ 5.152,95*
€ 5,95*
ab € 4.917,34*
€ 5.270,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.152,95*
€ 6.132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.918,66*
€ 5.853,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.799,72*
€ 5.711,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.719,27*
€ 5.615,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.677,50*
€ 5.566,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.