Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Doppelhebeanlage Aqualift F XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Doppelhebeanlage Aqualift F XL
Artikel-Nr.:
     3461-60135984
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     11019
EAN/GTIN:
     4026092056868
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
KESSEL Doppelhebeanlage Aqualift F XL 1500W-S3 Duo 200L, ohne Absperrschieber Aqualift F XL 1500W-S3 Duo 200L o.S. KESSEL Aqualift F XL Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Duoanlage mit zwei Pumpen des Typs SPF 1500-S3 Sammelbehälter aus Polyethylen, mit verschraubter Reinigungsöffnung, Anschlussstutzen für Zulauf von oben DN100/150. Inklusive Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, Entlüftungsanschluss DN 70 und Anschluss für eine Handmembranpumpe DN 32. Behälter inklusive Haltewinkel zur Auftriebssicherung. Behältervolumen 200 Liter, max. Nutzvolumen bei Zulauf von oben ca. 120 Liter. Zwei seitliche und zwei rückseitige Anbohrflächen zur Montage weiterer Zuläufe bis DN 200 unter Verwendung von Durchgangsdichtungen. Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 400 V. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Abwasserpumpe(n) mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1. Freier Kugeldurchgang mindestens 40 mm. Pumpe(n) überflutungssicher. Inklusive Rückflussverhinderer, mit Druckabgang aus Kunststoff DN 100. Ohne Absperrschieber. Pumpe(n) Typ SPF 1500-S3 Fördermenge: max. 40 m3/h Förderhöhe: max. 8 m Nennleistung (P2): 1,1 KW je Pumpe Aufnahmeleistung (P1): 1,4 KW je Pumpe Betriebsspannung: 400 V DS Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,7 A Absicherung: 3 x 16 A träge Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h Schutzart (Schaltgerät): IP 65 Bertiebsart: S3 (50 % Einschaltdauer) Kabellänge: 5 m Außenmaße Anlage mit 200 Liter Behälter (BxTxH): 760 x 980 x 770 mm Gewicht ca. 97,13 kg - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.281,71*
€ 6.807,23*
€ 5,95*
ab € 6.903,89*
€ 7.267,17*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.807,23*
€ 8.100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.514,09*
€ 7.751,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.369,70*
€ 7.579,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.291,75*
€ 7.487,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.281,71*
€ 7.475,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.