Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE GIS Element für Wand-WC, 87 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT GIS für Wand-WC BH 87 cm, Omega UP-Spk.,für 2-Mengen-Sp.
GEBERIT GIS für Wand-WC BH 87 cm, Omega UP-Spk.,für 2-Mengen-Sp.
Artikel-Nr.:
     3461-60140991
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     461141001
EAN/GTIN:
     4025416301868
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
GE GIS Element für Wand-WC, 87 cm mit Omega UP-SPK 12cm, Bet. vorne/oben Verwendungszwecke - Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11 - Für 2-Mengen-Spülung - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Rahmen verzinkt - Rahmen mit vier Schnellbefestigungen - Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar - Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm - Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt - UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne - UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos - Wasseranschluss seitlich links oder hinten links - Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz - Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs - Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss Lieferumfang - Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad - Bauschutz für Serviceöffnung - Anschlussset für WC, D 90 mm - Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm - 4 Schutz- und Markierstopfen - 2 Gewindestangen M12 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: GIS Artikel-Nr.: 461.141.00.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 217,67*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,45*
€ 222,11*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 183,89*
€ 224,53*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 224,22*
€ 273,07*
€ 5,95*
ab € 247,30*
€ 298,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.