| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60151185 Herst.-Nr.: 9300011 EAN/GTIN: 4027255005259 |
| |
|
| | |
| TECE Universalmodul m.Spülk. GEBERIT,WWC Bet.: von vorn, H: 1120 mm, # 9.300.011 TECEprofil WC-Modul mit Geberit Sigma Spülkasten, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage geeignet. Für Geberit Betätigungsplatten Sigma 01/10/20/50/60/70/80, Bolero, Tango, Mambo. Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus: Geberit Sigma Spülkasten für Betätigung von vorne: - Spülkasten aus Kunststoff - Spülkasten nicht vormontiert - Spülkastenanschluss mit 1/2" AG - 7,5 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5 und 7,5 Liter jederzeit optional einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar. - schwitzwasserisoliert Modul bestehend aus: - selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet - zwei Haltebolzen mit Muttern M 12 - WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP - Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet - WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Bauschutzstopfen Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten). Bestell-Nr.: 9300011 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 274,14* | € 331,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 284,95* | € 341,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 332,16* | € 398,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 379,70* | € 460,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|