| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60153535 Herst.-Nr.: 97901067 EAN/GTIN: 5710626080670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grundfos Fäkalienhebeanlage Multilift M.15.3.4 3x400V 1,7kW CEE Überflutbare Fäkalienhebeanlage mit stufenlos höhenverstellbarem Drehflansch für Zulaufhöhen von 180 bis 315 mm sowie 7 weiteren Zuläufen an den Behälterseiten in DN 50 bis DN 150, einbaufertig mit einer Tauchmotorpumpe. Sammelbehälter, Mikroprozessorsteuerung mit beleuchtetem 2,7-Zoll-LCD-Display einschl. Netzkabel und Stecker, geräuscharm und mit Freistromlaufrad. Sammelbehälter: Schlag- und bruchfest aus Polyethylen, unverrottbar, gas- und geruchsdicht. Spezieller Behälterboden mit Gefälle zur Minimierung von Ablagerungen, Gesamtvolumen 130 ltr. Druckabgang: Flanschübergangsstück aus Composit bestehend aus Flansch 80 mit Rohrstutzen DN 100 und elastischem Verbindungsstück DN 100 sowie 2 Rohrschellen einschl. aller Schrauben und Dichtungen zur Auftriebssicherung, Anschluss von Zulaufleitung und Druckleitung in DN 100. Pumpe: Vertikal, einstufig und überflutbar, Schutzart IP68. Blockausführung mit wartungsfreiem, doppeltem Dichtungssystem und Ölsperr- kammer mit Ölbad aus physiologisch unbedenklichem Spezialöl. Rückseitig geschlitzte Motorwelle zur Drehrichtungskontrolle und Deblockier- funktion, zugänglich über Dichtstopfen. Motor mit Wicklungsschutzkontakten. Steuerung: Berührungsloser, piezo- resistiver Drucksensor als Plug-in-Modul in der Steuerung,elektronisch überwacht, millimetergenaue Füllstandsanzeige, verstopfungs- und blockiersicher, da keine beweglichen Teile im Abwasser, Feuchtigkeitsabscheider im Staurohrkopf Vollelektronisches, vorkonfiguriertes Steuergerät zur Steuerung und Überwachung von zwei Tauchmotorpumpen, menügeführte Bedienung über Drucktasten mit Motorschutzrelais, Steuerplatine und digitalem beleuchtetem Display für die Zustandsanzeige und on-board Sensormodul. Zusätzliche Anschlussklemme für einen externen Schwimmerschalter. Bedienfeld vor unbefugtem Zugriff verriegelbar. Über einen Druckschlauch und einen Wandler im Steuergerät wird das Behälterniveau in Echtzeit gemessen und gesteuert. Einzelbetrieb- und Einzelstörmeldung, Hochwasserstörmeldung sowie zusätzliche Eingänge für externe Niveauschalter, eingebauter Strommessung und Überwachung, zusätzliche Eingänge für alternative Niveausensoren wie Schwimmerschalter, Ultraschallsensor und hydrostatischem Drucksensor, 0-5 V und 4-20 mA. Wandmontage ohne Öffnen der Steuereinheit. Wandaufbaugerät mit ISO-Gehäuse IP56. - Optische Anzeige von Betrieb und Störung, Wasserstand im Behälter in mm, Hochwasser, Motorstrom im Betrieb, Übertemperatur, Netzstörung und Sensor- fehler, Phasenfolgefehler (nur 3x400V) - Einschalthöhenverstellung über Display - Betriebsschalter H-0-A je Pumpe - Akustisches Signal (Summer) f. Störung - Quittiertaste Störung - Alarmmeldequittierung (manuell/autom.) - Fehlermeldung mit gezielter Störungsanzeige und Fehlerspeicher der letzten 20 Ereignisse - Betriebsstunden- und Impulszähler - Antiblockierfunktion durch automa- tischen Testlauf nach 24h Stillstandzeit - Einschalten der Pumpe über Drucksensor - Einstellbare Nachlaufzeit - Temperaturüberwachung für Pumpen mit Wicklungsthermofühlern - Netzunabhängiger Alarm (s. Zubehör) - Schnittstelle für Software-Update - Start- und Alarmverzögerung bei Schwallwasser - Laufzeitüberwachung und Trockenlaufschutz - Schnittstelle für PC-Tool für Service- und erweiterte Parametrierfunktion - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |