| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155467 Herst.-Nr.: JP43163 EAN/GTIN: 4037066431635 |
| |
|
| | |
| Jung Steuerung BasicLogo AD 12 ExME, TLS mit Staudruckniveaugeber BasicLogo-Steuerung AD 12 ExME, TLS Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und zeitabhängigen Ausschalten einer direkt startenden, explosionsgeschützten Wechselstrom-Tauchmotorpumpe, vorzugs- weise MultiCut-Pumpe. Serienmäßig zwei voneinander unabhängige Staudruckniveaugeber für ''Ein/Aus'' und automatische Noteinschaltung mit Alarm- meldung für eine erhöhte Sicherheit. ATEX-gerechte Überwachung von Motor- temperatur und Laufzeit. Trockenlaufschutz mit Tauchschalter, 9,5 m Leitung und Sicherheitsbarriere. Einstellbare Pumpennachlaufzeit (1-60s) mit gekoppelter Einschaltverzögerung (0-10s) nach Spannungsausfall. Betriebsspannung 1/N/PE''230 V, 50 Hz > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 455 x 250 x 155 mm (HxBxT) > Motorschütz 4,0 kW / 400 V > Motorschutz 12 A > Motorkondensator > Wechselstromabgang 230 V / 2 A > Hand-0-Automatik Wahlschalter > Resettaster für Störmeldungen > zwei Staudruckschalter, drucksicher bis 3 mWs > zwei Druckluftglocken mit je 10 m Luftleitung Leuchtanzeigen für > Betrieb der Pumpe > Motor-Überstrom > Motor-Übertemperatur > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel Alarmanlage (netzabhängig): > potentialfreier und quittierbarer Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte, wahlweise taktend > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung > elektronischer Summer, wahlweise taktend und quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.618,64* | € 1.814,87* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.648,91* | € 1.844,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.651,05* | € 1.879,60* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1.690,81* | € 1.880,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|