| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-667826000 Herst.-Nr.: JP43163 EAN/GTIN: 4037066431635 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung Steuerung BasicLogo AD 12 ExME, TLS mit Staudruckniveaugeber BasicLogo-Steuerung AD 12 ExME, TLS Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und zeitabhängigen Ausschalten einer direkt startenden, explosionsgeschützten Wechselstrom-Tauchmotorpumpe, vorzugs- weise MultiCut-Pumpe. Serienmäßig zwei voneinander unabhängige Staudruckniveaugeber für ''Ein/Aus'' und automatische Noteinschaltung mit Alarm- meldung für eine erhöhte Sicherheit. ATEX-gerechte Überwachung von Motor- temperatur und Laufzeit. Trockenlaufschutz mit Tauchschalter, 9,5 m Leitung und Sicherheitsbarriere. Einstellbare Pumpennachlaufzeit (1-60s) mit gekoppelter Einschaltverzögerung (0-10s) nach Spannungsausfall. Betriebsspannung 1/N/PE''230 V, 50 Hz > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 455 x 250 x 155 mm (HxBxT) > Motorschütz 4,0 kW / 400 V > Motorschutz 12 A > Motorkondensator > Wechselstromabgang 230 V / 2 A > Hand-0-Automatik Wahlschalter > Resettaster für Störmeldungen > zwei Staudruckschalter, drucksicher bis 3 mWs > zwei Druckluftglocken mit je 10 m Luftleitung Leuchtanzeigen für > Betrieb der Pumpe > Motor-Überstrom > Motor-Übertemperatur > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel Alarmanlage (netzabhängig): > potentialfreier und quittierbarer Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte, wahlweise taktend > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung > elektronischer Summer, wahlweise taktend und quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.651,44* | € 1.830,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.647,44* | € 1.858,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 1.689,47* | € 1.858,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.696,93* | € 1.875,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|