| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156111 Herst.-Nr.: 29131646 EAN/GTIN: 4031932101172 |
| |
|
| | |
| Hebeanlage Compacta UZ 4.150 D mit Rückflusssperre, KSB # 29131646 Überflutbare, anschlussfertige Abwasser- und Fäkalienhebeanlage als Doppelanlage gemäss EN 12050-1 bestehend aus: 1 Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit Handlochdeckel, gas-, wasser- und geruchsdicht. Gesamtvolumen: 150 l Zulaufstutzen horizontal: 1 x DN 100/50 abgestuft 1 x DN 150/100 abgestuft Zulaufstutzen vertikal: 1 x DN 150/100 abgestuft, einschl. elastisch. Schauchverbindung für DN100 Mitte Zulauf: 250 mm Druckanschluss: DN 80, einschliesslich Hosenrohr,DN 80/100, Gummimischlauch mit Gewebeeinlage, Differenzschlauch für Rohraussendurchmesser 108-114,3 mm Entlüftungsanschluss: DN 70, einschliesslich elastischer Schlauchverbindung Entleerungsanschluss: DN 40, einschliesslich elastischer Schlauchverbindung für Handmembranpumpe 2 Tauchmotorpumpen mit Freistromrad, drehrichtungsunabhängiger Gleitringdichtung, Wellendichtringe mit Ölzwischenkammer, Drehstrom-Motor mit eingebautem Überlastungsschutz. Schutzart: IP 68 1 Analoger Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung. Selbstanpassende, vollautomatische, elektronische Steuereinheit LevelControl Basic 2 Numerisches Display mit Zustandsanzeige (Ampel) und Navigationstasten. Füllstands- und Betriebsdatenanzeige, analoge Füllstandsmessung mit Sensorüberwachung. Dynamische Anpassung des Schaltfeldes, H-0-A-Schalter, Meldeleuchten für Betrieb, Störung und Hochwasser. Pumpenschutz mit Wicklungsschutzkontakt und Motorschutzschalter. Integrierter Alarmsummer, akkugepufferter netzunabhängiger Alarm. 2 Eingänge für externe Störmeldung und Fernquittierung, Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung. Gleichmässige Pumpenauslastung durch automatischen Pumpenwechsel, parametrierbare Serviceintervalle, Diagnose- und Meldefunktionen. Einfachste Anlagenkonfiguration durch Vorparametrierung und Einstellhilfe und weitere zahlreiche Zusatzfunktionen. Drehstromausführung, Steckerfertig, 1 m Netzanschluss mit CEE 3/N/PE 5-pol. und 4,0 m Motoranschlussleitung Fördermedium: __________________________ Förderstrom: _________ m3/h Förderhöhe: __________ m Laufrad: Freistromrad Schneideinrichtung: ohne Werkstoffe: Sammelbehälter: Polyethylen Pumpengehäuse: Grauguss Laufrad: Grauguss Welle: 1.4021 Betriebstemperatur: max. 40 oC Nennspannung: 3ph 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung P1: 3,72 kW Nennleistung P2: 3,00 kW Einschaltart: direkt Nennstrom: 6,0 A Drehzahl: 2800 1/min Nennweite druckseitig: DN 80 /100 Gesamtgewicht: 155 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Compacta Baugröße: UZ 4.150 D Artikelnummer: 29131646 EAN/GTIN: 4031932101172 Materialpreisgruppe: 39 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |