Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Filtra N 14 EG 2", für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Filtra N 14 EG 2", für
Artikel-Nr.:
     3461-60156144
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     39300053
EAN/GTIN:
     3247540045185
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Umwälzpumpe Filtra N 14 EG 2", für Schwimmb.-Filteranl. 230V, KSB #39300053 KSB Umwälzpumpe für Schwimmbadfilteranlagen. Selbstansaugende einstufige Blockpumpe mit einem horizontalen Saugstutzen und einem vertikalen Druckstutzen. Eingebauter Grobfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz über Klarsicht-Schraubdeckel. Entleerschraube am Pumpengehäuse. Antrieb über oberflächengekühlten Motor. Abdichtung durch Gleitringdichtung. Rillenkugellager auf Lebensdauer fettgeschmiert. Werkstoffe: Pumpengehäuse: Polypropylen 30% GF Leitrad: Polypropylen 30% GF Laufrad: Noryl GFN2 Deckel: PMMA Druckdeckel: Polypropylen 30% GF Welle: Cr-Stahl 1.4028 Motorgehäuse: Aluminium Fördermedium: ___________________ Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Saughöhe: bis 3 m Mediumtemperatur: max. 35 oC Anlagenenddruck: max. 2 bar Betriebsspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Motordrehzahl: 2800 1/min Nennleistung P1: 0,95 kW Nennleistung P2: 0,70 kW Nennstrom: 4,5 A Schutzart: IP44 Isolationsklasse: F Anschluss saugseitig: G 2" Anschluss druckseitig: G 2" Gewicht: 12 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Filtra N Baugröße: 14 E Artikelnummer: 39300053 EAN/GTIN: 3247540045185 Materialpreisgruppe: 68 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
100 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.281,81*
€ 1.401,74*
€ 5,95*
ab € 1.351,61*
€ 1.456,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,74*
€ 1.668,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,40*
€ 1.643,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.360,68*
€ 1.619,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,85*
€ 1.586,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,63*
€ 1.554,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,81*
€ 1.525,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.