| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60179835 Herst.-Nr.: 254-4288 EAN/GTIN: 4016817008654 |
| |
|
| | |
| MISSEL Brandsch.-Abzweig f.SML DN125/100 MSA 4-BSM A, # 254-4288 Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4-BSM Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für guss- eiserne Abwasserleitungen bis DN 150, Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.100 C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungs- zeiten Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102: A1 Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102:>1000 C Baulnge: 150, 250, und 400 mm Dicke: 4 mm Rohr-Nennweite (DN): 50 - 150 Formstücke: Abzweig 45 , Abzweig 88 , Bogen 45 , Bogen 88 , Verbinder, Eckabzweig, Doppelabzweig, Übergangsstück - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |