Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Warmwasserspeicher VEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro
Warmwasserspeicher druckfest VEH 80/7 pro
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3461-60193091
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010016658
EAN/GTIN:
     4024074755822
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VA Elektro-Warmwasserspeicher VEH VEH 80/7 pro druckfest VAILLANT VEH 80/7 pro Elektro-Warmwasserspeicher offenes und geschlossenes System, wandhängend Produktvorteile - Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung - Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf - Aktivierbarer Verbrühschutz - Frostschutzfunktion - Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung - Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb - Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.C - Hochwertige Speicheremaillierung und Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer - Strahlwasserschutz IP25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich I - Integrierter Kugelhahn zur Schnell- entleerung Nenninhalt 80 l zul. Betriebsüberdruck 6 bar Bereitschaftswärmeverlust bei 65 Grd.C (24 h) 0,92 kWh Mischwassermenge von 40 Grd.C 157 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Höhe/Breite/Tiefe 916/504/450 mm Gewicht unverpackt 50 kg Gewicht betriebsbereit 130 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010016658 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 454,98*
€ 545,49*
€ 53,00*
ab € 454,95*
€ 546,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,44*
€ 559,96*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 481,46*
€ 578,01*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 557,20*
€ 663,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,96*
€ 666,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,59*
€ 656,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,75*
€ 610,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.