Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmwasserspeicher 80l eloSTOR, druckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164420
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEH80/7PRO
EAN/GTIN:
     4024074755822
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VEH 80/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boiler- betrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.C, Hochwertige Speicheremaillierung und Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer, Strahlwasserschutz IP25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich I, Integrierter Kugelhahn zur Schnell- entleerung Nenninhalt 80 l zul. Betriebsüberdruck 6 bar Bereitschaftswärmeverlust bei 65 Grd.C (24 h) 0,92 kWh Mischwassermenge von 40 Grd.C 157 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Höhe/Breite/Tiefe 916/504/450 mm Gewicht unverpackt 50 kg Gewicht betriebsbereit 130 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Breite: 504 mm, Höhe: 916 mm, Tiefe: 450 mm, Nennleistung: 6 kW, mit Armatur: false, Durchmesser: 504 mm, Volumen des Behälters: 80 l, Energieeffizienzklasse: C, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP25, Anschlussspannung: 230...400 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 37%, Zapfprofil: M, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 20 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 45 min, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Niederdruckausführung: false, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zirkulationsleitung: sonstige, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: true, Anschluss an Warmwasserleitung: true, mit Nachtstromschaltung: true, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: sonstige, Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEH80/7PRO
Ident Code:
0010016658
Weitere Suchbegriffe: Standspeicher, Warmwasserspeicher, durchlauferhitzer 6kw, durchlauferhitzer, standspeicher 80 l, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 454,98*
€ 545,49*
€ 53,00*
ab € 454,95*
€ 546,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,44*
€ 559,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 481,46*
€ 578,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 557,20*
€ 663,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,98*
€ 779,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,31*
€ 734,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,20*
€ 663,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.