|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-60235387 Herst.-Nr.: V5010Y0015 EAN/GTIN: 4029289008602 |
| |
|
|  |  |
 | MNG Strangregulierventil Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe DN15, blau, RL Honeywell Home Strangregulierv. Kombi-3- blau, für den Rücklauf, Gehäuse aus Rotguss. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil, nachträgliche Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten Membranregler (bis einschließlich DN 40) möglich, keine Anbauteile am Ventilgehäuse. Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzabdichtung. DN 10 - 20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Cu- und Präzisions-Stahlrohr 10 - 22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr. Für pH-Wert von 8 - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, Strangabsperrventil, Strangregulierventil, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, gewindemuffen messing, heizungs absperrventil |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 41,76* | € 55,64* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 41,69* | € 55,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 42,81* | € 56,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 45,43* | € 59,79* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 46,21* | € 60,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|