Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamcomat FG Grundbehälter 10000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamcomat FG Grundbehälter 10000 L
Artikel-Nr.:
     3461-60239543
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     17725
EAN/GTIN:
     8712874177253
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Flamcomat FG Grundbehälter 10000 L d: 2000 mm, Flamco # 17725 Flamco Grundbehälter Flamcomat FG 10000 l für Flamcomat Flamcomat FG-Grundbehälter, Ausdehnungsgefäß mit aus- tauschbarer Butyl-Membran nach DIN EN 13831, AD2000, Maschinenichtlinie 2006/42/EC und PED2014/68/EU. Stahlbehälter mit äußerem Korrosionsschutz (RAL3002), senkrecht auf Fusskonstruktion stehend mit Kraftsensor zur Füllstandserfassung und Fuss- höhenverstellung. Membran- einbauraum gegenüber Atmosphäre offen, enthaltene Butylmembran mit geschlossenem Wasserraum inkl. patentierter PALL-Ring Technologie zum Austrag gelöster Gase u. Mikroblasen sowie Schwimmerentlüfter mit Belüftungs- verhinderer. Anwendung zur Fremddruckhaltung mit Pumpe, Entgasung und Nachspeisung in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 und Kühl- wassersystemen, in Kombination mit Anschlussgruppe, Steuermodul Mono / Duo und, zur Erhöhung des aufnehmbaren Volumens, mit FB-Beistellbehälter. Max. Betriebstemperatur (Gefäß): 120 gr.C. Max. Betriebstemperatur (Membrane): 70 gr.C. Inhalt: 10000 Liter Durchmesser: 2000 mm Höhe: 4050 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.857,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.767,41*
€ 34.233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.889,94*
€ 33.189,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.857,76*
€ 33.150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.