|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-60242860 Herst.-Nr.: 0933.20.000 EAN/GTIN: 4017905006477 |
|
|
|  |  |
 | SYR Wasserstandbegrenzer 933.1, DN20 mit Verriegelung Wasserstandsbegrenzer 933. Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Für Außenanbau, Gehäuse GG 25, verzinkt, mit Anschweiß- verschraubungen DN 20, Schaltergehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP65, VDE-zu- gelassen. Elektrisch fertig verdrahtet, mit Anschlußkabel 2,5 m. Typ 933.1 mit Verriegelung. Schalteinheit drehbar und austauschbar ohne Entleerung der Anlage. Bauteilgeprüft, DN 50. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 221,19* | € 271,74* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 222,09* | € 271,75* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,43* | € 274,33* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 274,50* | € 323,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 309,38* | € 364,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|