| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60242860 Herst.-Nr.: 0933.20.000 EAN/GTIN: 4017905006477 |
|
|
| | |
| SYR Wasserstandbegrenzer 933.1, DN20 mit Verriegelung Wasserstandsbegrenzer 933. Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Für Außenanbau, Gehäuse GG 25, verzinkt, mit Anschweiß- verschraubungen DN 20, Schaltergehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP65, VDE-zu- gelassen. Elektrisch fertig verdrahtet, mit Anschlußkabel 2,5 m. Typ 933.1 mit Verriegelung. Schalteinheit drehbar und austauschbar ohne Entleerung der Anlage. Bauteilgeprüft, DN 50. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,65* | € 273,61* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 226,27* | € 273,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,51* | € 274,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 274,51* | € 320,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 310,47* | € 361,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|