Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitheizband SLIG-18, 18 W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60243376
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1200
EAN/GTIN:
     5703466114353
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Begleitheizband SLIG-18, 18 W/m Schutzgefl., Schutzkl.I, Danfoss je mtr Danfoss Begleitheizband SLIG, selbstlimitierend, zur Dachrinnen- heizung. Absicherung mit RCD 30 mA FI-Schalter bauseits. Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet 85 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen : 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, danfoss heizband, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 21,90*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 27,26*
1
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 28,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,26*
€ 32,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,98*
€ 32,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,58*
€ 30,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,70*
€ 29,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,42*
€ 27,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,84*
€ 27,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,20*
€ 22,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.