Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitheizband SLIG-18, 18 W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-881472000
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1200
EAN/GTIN:
     5703466114353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Begleitheizband SLIG-18, 18 W/m Schutzgefl., Schutzkl.I, Danfoss je mtr Danfoss Begleitheizband SLIG, selbstlimitierend, zur Dachrinnen- heizung. Absicherung mit RCD 30 mA FI-Schalter bauseits. Versorgungsspannung: 220/240V Überstrom- schutzsicherung: 16A Max. zulässige Umgebungstemp.: 65 C eingeschaltet 85 C ausgeschaltet Min. Verlegetemp.: -30 C Abmessungen : 12 x 6 mm Min. Biegeradius: 25 mm Zulassung: VDE 0254
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 21,32*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 24,53*
1
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 28,34*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 21,32*
€ 25,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 6.396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.