Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Differenzdruck-Kontaktmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Differenzdruck-Kontaktmanometer
Wilo Differenzdruck-Kontaktmanometer
Artikel-Nr.:
     3461-60256207
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     110461094
EAN/GTIN:
     4016322002413
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Wilo Differenzdruck-Kontaktmanometer DDM 10 Differenzdruck-Kontaktmanometer für Wandaufbau mit einstellbaren Schaltpunkten zur automatischen Umschaltung von Max.-/Min. Drehzahlstufen bzw. der Drehzahlstufen Max. bis Min. bei Wilo-Einzel- oder Doppelpumpen mit drehzahlumschaltbaren Motoren. Nur in Verbindung mit den zugehörigen Schaltgeräten. Differenzdruckschalter mit Differenzdruckanzeige, einstellbaren Max.-/Min.-Kontakten, eingebauten Druckstoßdrosseln. Hinweis Druckmessleitungen und 3-Wege Manometerhähne sind bauseitig zu beschaffen Abgeschirmtes Kabel bei bauseitiger Verlängerung: bis 100 m: 3x1,5 mm2 bis 250 m: 3x2,5 mm2 Lieferumfang Differenzdruck-Kontaktmanometer DDM 5 m abgeschirmtes Kabel 4x0,75mm2(zum Anschluss an Schaltgeräte) 2 Schneidringverschraubungen nach DIN 3862 Ms, für 6 mm Rohr 2 Winkel-Schneidringverschraubungen R1/8 für 6 mm Rohr 2 Rohr-Verbindungsmuffen R 1/8 nach DIN 2986 St, für 6 mm Rohr Einbau- und Betriebsanleitung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 998,41*
€ 1.128,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,50*
€ 1.133,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,00*
€ 1.342,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,67*
€ 1.278,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,41*
€ 1.245,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,40*
€ 1.217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.