Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Wandventilator DZQ 30/4 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271404
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Wandventilator DZQ 30/4 BE Ex e Wandplatte, Drehstrom, Ex-Schutz, DN300 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ...-Ex e, DZQ...-Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS...-Ex e, DZS...-Ex e mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS ... Ex e: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 937,69*
€ 1.104,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 992,50*
€ 1.133,59*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.000,77*
€ 1.138,64*
Frei Haus
ab € 1.007,73*
€ 1.153,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,32*
€ 1.155,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,40*
€ 1.314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,75*
€ 1.256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,28*
€ 1.210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,13*
€ 1.171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,69*
€ 1.115,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 835,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.