Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZQ 30/4 B E Ex e Axial- Wandventilator Wandpl. DN300 0083.0175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0096188
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0175
EAN/GTIN:
     4012799831754
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Typenreihe: EZQ / DZQ .. Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS / DZS .. Ex e mit Stahlwandring. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: EZ .. Ex ..: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZ .. Ex ..: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.Artikel: DZQ 30/4 B Ex e, Ausführung: Quadratische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 937,69*
€ 1.104,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 992,50*
€ 1.133,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.000,77*
€ 1.138,64*
Frei Haus
ab € 1.007,73*
€ 1.153,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,32*
€ 1.155,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,64*
€ 1.354,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,29*
€ 1.339,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,92*
€ 1.277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,49*
€ 1.236,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,77*
€ 1.190,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 835,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 52,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.