Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC
MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC
Artikel-Nr.:
     3461-60271700
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilatoren maico
einbauventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC Funkgesteuert, 35m3/h, 60m3/h, 100m3/h Ausführung mit Funkempfänger Ein/Aus über Funkschalter DS RC oder separater Steuerung RLS RC. Nachlaufzeit ca. 15 min nur beim Ausschalten im Einzelbetrieb mit Funkschalter und deaktiviertem DIN 18017-3 Modus. Die drei Drehzahlen können entweder am Funkschalter oder der Steuerung ausgewählt werden. Nicht drehzahlsteuerbar. Kombinierbar mit Wibutler Smart-Home-System. Funkgesteuerter Ventilator für das Abluftsystem MAICOsmart, mit G2-Filter und eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend. Der Ventilator kann in einem Master - Slave Verbund installiert werden (RLS RC notwendig). Drei Leistungsstufen 35 / 60 / 100 m3/h. Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Schutzklasse II. Mit VDE-Zeichen. Kombinierbar mit Wibuler Smart-Home-System. Motor Energiesparender, robuster Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Sicherheitshinweis Der Ventilator entspricht der Schutzart IP X5 und kann somit im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 auch bei Strahlwasser eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise Kapitel Einrohr-Entlüftung nach DIN 18017-3. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,36*
€ 405,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,01*
€ 430,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,39*
€ 449,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,51*
€ 463,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,07*
€ 507,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.