Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Kleinraumventilator ECA 120 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Kleinraumventilator ECA 120 KP
MC Kleinraumventilator ECA 120 KP
Artikel-Nr.:
     3461-60283974
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Kleinraumventilator ECA 120 KP Innenverschluss und Zugschnurschalter Ausführung mit Zugschnurschaltung Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Mit Zugschnurschalter und Zugkordel. Nicht drehzahlsteuerbar. Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung. Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 237,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,78*
€ 237,98*
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 244,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1031
ab € 22,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 5,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 120,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 129,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 57,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.