Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator EZD 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60284346
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator
MC Axial-Dachventilator EZD 25/4 D horizontal ausblasend Wechselstrom DN250 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren "../B" und "../D": Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren "../E": Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD... D und ... E IP 54. Schutzart EZD... B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 873,19*
€ 1.015,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 875,01*
€ 1.015,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 873,93*
€ 1.030,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 916,44*
€ 1.061,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 967,73*
€ 1.111,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,17*
€ 1.225,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,43*
€ 1.191,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 986,42*
€ 1.173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,33*
€ 1.132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,93*
€ 1.039,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 343,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 516,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 537,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 805,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 680,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 216,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.