Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator EZD 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26156952
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0487
EAN/GTIN:
     4012799874874
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator

Ventilator EZD 25/4 D

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
750 m³/h
Nennleistung:
35 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 873,19*
€ 1.015,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 875,01*
€ 1.015,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 873,93*
€ 1.030,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 916,44*
€ 1.061,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 967,73*
€ 1.111,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,05*
€ 1.207,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,46*
€ 1.184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,61*
€ 1.131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,02*
€ 1.093,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,19*
€ 1.039,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 343,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 516,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 537,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 805,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 680,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 216,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.