| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60301424 Herst.-Nr.: 737580 EAN/GTIN: 4015211737580 |
| |
|
| | |
| VI Advantix Geruchverschluss 4982.93 Kunststoff Advantix-Duschrinne Geruchverschluss (Sanierungsmodell) für Advantix-Duschrinnen, für Bauhöhen ab 70 mm, Ablaufleistung von 0,4 - 0,45 l/s, Sperrwasserhöhe 25mm, mit herausnehmbarem Geruchverschluss, mit drehbarem Geruchverschluss Anschluss DN 40, mit Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitungen Bei diesem Ablaufmodell ist, aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs, keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,02* | € 26,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,98* | € 27,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,96* | € 27,41* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 22,40* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|