Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono
Artikel-Nr.:
     3461-60305277
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     8741008
EAN/GTIN:
     4026092068250
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
KESSEL Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono 1x Pumpe SPF3000-S3 und 1-Motorklappe KESSEL Rückstauhebeanlage ECOLIFT XL zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung. Die Entwässerung erfolgt im Freispiegel, bei Rückstau wird das gebäudeseitig anfallende Abwasser mittels Pumpe(n) in den Kanal gefördert. Bodenteil aus PE, Grundwasserdicht bis max. 3 m über Boden Technikmodul. Als freie Aufstellung oder zum Anschluss an KESSEL Technikschachtmodule. Anschluss Abwasserleitung DN 150. Abgang Druckleitung PE HD DN80 (DA=90mm) SDR17. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber(n) für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 und DN 100 für bauseitige Entlüftungsleitung und bauseitiges Kabelleerrohr. Verschlusssystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss (um bei Bedarf manuell zu verriegeln) und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Detektion von Rückstau. Monoanlage mit Pumpe(n) Typ SPF 3000-S3 mit einem freien Kugeldurchgang von 40 mm Fördermenge: max. 36 m3/h Förderhöhe: max. 12 m Nennleistung (P2): 2,7 KW je Pumpe Aufnahmeleistung (P1): 3,3 KW je Pumpe Betriebsspannung: 400 V DS Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A Absicherung: 3 x 16 A träge Schutzart (Pumpe): IP 68 (3mWS/48h) Bertiebsart: S3 (50 % Einschaltdauer) Kabellänge: 10 m Gesamthöhe: 657 mm Oberkante Technikmodul bis Unterkante Zulauf: 522 mm Inklusive KESSEL Schaltgerät Comfort Plus - Control Unit 400 V. Zur Steuerung von 1 oder 2 Pumpen. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Die Anlage wird in Teilen geliefert, die Endmontage der Baugruppen muss bauseits erfolgen. Zulassungsnummer: Z-53.2-493 ÖNORM B 2501 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7.219,84*
€ 7.583,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.380,02*
€ 7.858,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.858,53*
€ 9.351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.716,17*
€ 9.182,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.600,44*
€ 9.044,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.465,71*
€ 8.884,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.380,02*
€ 8.782,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.