| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60308599 Herst.-Nr.: F12003 EAN/GTIN: 4013852211353 |
| |
|
| | |
| Simplex Hahnblock VARIOCON FE1 f. 1/2" IG, entl., Ein-/Zweirohr, vern. Absperrbare Anschlussarmatur für Ventil-Kompaktheizkörper mit stufenlos drehbaren Anschlüssen zum universellen Einsatz für Durchgangs- und Eckanschluss sowie links- und rechtsseitigen Einbau. Zweirohrbetrieb, rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit Klemmverschraubungen. Heizkörperseitige Überwurfmutter mit radialem und axialem Spiel zur spannungsfreien Montage der Armaturen am Heizkörper. Gehäuse aus vernickeltem Pressmessing, Entleeren und Füllen ohne Adapter, 50 mm Achsabstand. Zum Anschluss an Ventil-Kompaktheizkörper mit Außengewinde G 3/4" oder Innengewinde G 1/2". - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,01* | € 31,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 23,85* | € 31,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,34* | € 37,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|