Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp
Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp
Artikel-Nr.:
     3461-60310892
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2170126
EAN/GTIN:
     4048482716909
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Wilo Trockenläufer-Hocheffizienz-Einzelp Stratos GIGA 65/1-21/2,3,DN65,2.3kW Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034 30-2 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion: Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie) Flansche PN 16 - gebohrt nach EN 1092-2 Druckmessanschlüsse (R 1/8) für angebauten Differenzdruckgeber (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140oC. Bis T<+40oC ist eine Glykolbeimischung von 20 Wasser-/ Glykol Gemischen mit Anteilen Glykol>40 und einer Medientemperatur von>+ 40oC bis max. +120oC oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Anschlussspannungen: 3x480 V +-10 Hz, 3x440 V +-10 50/60 Hz, 3x380 V -5 Zubehör: Konsolen für Fundamentbefestigung Differenzdruckgeber-Sets 0-10 V für Pumpen in der Ausführung ...-R1 IR-Monitor IR-Stick IF-Modul PLR IF-Modul LON IF-Modul Modbus IF-Modul BACnet IF-Modul CAN Serienmäßige Ausrüstung: Grüne-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Wahl der Regelungsart: dp-c (Differenzdruck constant), dp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname) Betriebsart (nur im Doppelpumpenbetrieb: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb) Status der Druckwert-Korrektur - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5.292,60*
€ 5.587,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.220,91*
€ 5.636,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.636,24*
€ 6.707,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.398,24*
€ 6.423,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.290,00*
€ 6.295,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.220,91*
€ 6.212,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.