Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Feinfilter pureliQ:K20 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Feinfilter pureliQ:K20
GB Feinfilter pureliQ:K20
Artikel-Nr.:
     3461-60316985
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101220
EAN/GTIN:
     4031246700788
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
installationswasserfilter grünbeck
GB Feinfilter pureliQ:K20 3/4" Drehflansch vormontiert für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Feinfilter nach DIN EN 13443-1, 19628, bestehend aus: Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- tereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel. Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe. Technische Daten: Anschluss : 3/4" R Durchflussleistung bei 0,2 bar Druckverlust : 2,8 cbm/h Nenndruck : PN 16 Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 185 mm Gesamthöhe : 335 mm Ausbaumaß für Filtereinsatz : 150 mm Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 251,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,42*
€ 253,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 212,61*
€ 257,04*
€ 5,95*
ab € 240,51*
€ 289,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 296,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.