Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Feinfilter pureliQ:K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Feinfilter pureliQ:K20
GB Feinfilter pureliQ:K20
Artikel-Nr.:
     6922A-9011000
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101220
EAN/GTIN:
     4031246700788
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
installationswasserfilter grünbeck

Grünbeck Feinfilter pureliQ:K20

Verwendungszweck

  • zur Filtration von Trinkwasser bestimmt
  • im Druck/ und Unterdruckbereich verwendbar
  • nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern die mit Chemikalien behandelt sind
  • nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und auch nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe
  • schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile

Arbeitsweise

  • geschlossene, leicht zu reinigende Geräteoberfläche
  • abnehmbare Abdeckung zum Schutz von Filterglocke und Filtereinsatz vor UV-Licht
  • in Abdeckung integriertes Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filtereinsatzes
  • Filterkopf aus druckbeständigem Kunststoff und klar ablesbarer Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel
  • Filterglocke zum Wechsel des Filtereinsatzes ohne Werkzeug demontierbar
  • Filtereinsatz aus Kunststoffgewebe
  • drehbarer Klick-Anschlussflansch zur einfachen Montage gemäß der örtlich gegebenen Durchflussrichtung
  • Wasserzählerverschraubungen aus entzinkungsbeständigem Messing

Technische Details

  • Bauhöhe: 235 mm
  • Einbaulänge mit/ohne Verschraubung: 185/100 mm
  • Bautiefe: 135 mm
  • Ausbaumaß Filterkerze: 150 mm
  • Gesamthöhe: 335 mm
  • Leergewicht: 1,4 kg
  • Betriebsgewicht: 1,9 kg
  • Anschlussnennweite: DN 20
  • Anschlussgröße: ¾“
  • Filterfeinheit: 100 µm
  • Nenndruck: PN 16

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck Feinfilter pureliQ:K20, 101 220 (mit Wasserzählerverschraubung, Dichtungen, Betriebsanleitung)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 251,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,42*
€ 253,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 212,61*
€ 257,04*
€ 5,95*
ab € 240,51*
€ 289,40*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 296,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.