Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Mapress Kugelhahn NPW d 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE Mapress Kugelhahn NPW d 54
GE Mapress Kugelhahn NPW d 54
Artikel-Nr.:
     3461-60318245
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     92106
EAN/GTIN:
     4024723921066
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
GE Mapress Kugelhahn NPW d 54 mit Betätigungshebel, geflanscht Verwendungszwecke - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Für Fernwärmeheizungswasser max. 120 GC - Für Betriebswasser - Für aufbereitete Wässer - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert6,0 - Für Löschwasser (nass) - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3) Eigenschaften - Abdichtung der Spindel aus PTFE - Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE - Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440 - Anschlussflansch für Motor, nach EN ISO 5211 (nur bei d = 76,1-108 mm) - Betätigungshebel längenverstellbar (nur bei d = 108 mm) - Pressindikator - Unverpresst undicht - Dichtring aus CIIR schwarz - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen Fabrikat: Geberit Typ: Mapress Artikel-Nr.: 92106 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,90*
€ 259,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 264,79*
€ 5,95*
ab € 258,59*
€ 305,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.