Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U
Artikel-Nr.:
     3461-60324202
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     23555
EAN/GTIN:
     8712874235557
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U 1600 Liter, 6 bar, 1 1/2", d: 1000 mm Flamco Druckh.aut. M-K/U 1600L K031 6b Kompressorgesteuert, Anschluss G 1 1/2 " Kompressorgesteuerter Druckhalteautomat Flexcon M-K/U für geschlossene Heizungsanlagen und Kühlwassersysteme gemäß EN 12828. mit "elastischer Druckhaltung" in engen" Grenzen (Hysterese- Standardeinstellung + 0,2 bar). _ Außen pulverbeschichtet rot (RAL 3002). Mit austauschbarer Butyl-Membrane gemäß EN 13831/8. Mikroprozessorsteuerung mit Darstellung der aktuellen Betriebswerte. Für Einzel- und Mehrfachbetrieb. Mit Schnittstelle RS 485. 20 Sprachen zur Auswahl. Bedienung programmierbar. Betriebsstundenzähler(Timer) integriert. Betrieb mit 1 oder 2 Kompress.möglich. Anschlussmöglichkeit für Nachspeise- einrichtung und Fernüberwachungseinheit. Anschlussfertig montiert, mit flexiblem Verbindungsschlauch und Fußhöhen- verstellung ausgerüstet. _ Max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar Entspricht Maschinengeräterichtlinie 2006/42/EC und PED 2014/68/EU Max. Betriebstemperatur (Gefäß): 120 gr.C. Max. Betriebstemperatur (Membrane): 70 gr.C. Min. Vorlauftemperatur: 0 gr.C. Werkseitiger Vordruck: 2 bar. Inhalt: 1600 Liter Max. Arbeitsdruck: 5,4bar Anschlussspannung: 230V Verbundbetrieb mit Master- Slavemodul als Zubehör. Beistellbehälter als Zubehör. Gefäßanschluss:: 1.1/2 Zoll (DN40) Durchmesser: 1000 mm Höhe: 2610 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.133,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.773,66*
€ 15.200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.310,72*
€ 14.649,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.175,54*
€ 14.488,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.133,70*
€ 14.439,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.