| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60330493 Herst.-Nr.: 771997 EAN/GTIN: 4015211771997 |
| |
|
| | |
| VI PREVISTA Dry WC Element 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120mm Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, Keramikhöhe variabel verstellbar, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur mit Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R1/2 hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca.2l-4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca.3,5 l-7,5 l - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 201,11* | € 247,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,90* | € 248,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 307,57* | € 366,48* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 352,96* | € 421,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|